曜日別特売

パンツ

パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)

高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用パンツ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、高いストレッチ性を実現。脇後ゴム仕様でウエストが楽なので、窮屈感がなくストレスを軽減。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のパンツです。

仕様腰ニット素材、脇後ゴム、両脇ポケット、後側裏地メッシュ、ベルトループ付、ウエスト紐入り、前ファスナー材質ポリエステル100%対応男女兼用内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165062755035SCホワイトSS80(フリー)6096
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165062915035SCホワイトS83(フリー)64100
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063005035SCホワイトM83(フリー)68104
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063095035SCホワイトL83(フリー)74109
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063185035SCホワイトLL83(フリー)80115
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063275035SCホワイト3L83(フリー)86121
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063365035SCホワイト4L83(フリー)96127
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063455035SCダークネイビーSS80(フリー)6096
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063615035SCダークネイビーS83(フリー)64100
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063705035SCダークネイビーM83(フリー)68104
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063795035SCダークネイビーL83(フリー)74109
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063885035SCダークネイビーLL83(フリー)80115
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165063975035SCダークネイビー3L83(フリー)86121
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
165064065035SCダークネイビー4L83(フリー)96127
7,800
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする