曜日別特売

パンツ

パンツ - フォーク(Nuovo)パンツ - フォーク(Nuovo)

ストレッチ性、伸縮性に優れ、シワになりにくいストレスフリーな着用感のパンツ。楽な着心地ながらも、センタープリーツできちんと感もあるため、オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応可能です。一見無地に見える細かいヘリンボーン柄の生地は、上品な光沢感が魅力。後ろにポケットがあることで下着のラインが出にくく安心。同時に腰高効果も期待できます。楽チンさと見た目のキレイさを兼ね備えた快適なパンツです。

仕様総裏、サイドポケット、ベルト通し材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニットブラック股下(cm)68内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ヒップ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16505776FP653255号6297
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505785FP653257号6599
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505801FP653259号68102
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505810FP6532511号70105
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505819FP6532513号73108
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505828FP6532515号77112
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505837FP6532517号81116
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
16505846FP6532519号85120
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
16505855FP6532521号89124
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
16505871FP6532523号93128
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする