曜日別特売

パンツ

パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)パンツ - Dickies(ディッキーズ)

大人気のDickies(ディッキーズ)シリーズ。右脇にスマホ対応ポケットがあり、落とす心配がなく、安心して業務ができます。きちんとした印象を与えるパンツの折り目はピンタックのため、洗濯を繰り返しても消えにくい仕様。ウエスト部分はひも入り総ゴム仕様なので、窮屈感がなく快適。素材は強度はしっかりと保ちながら、肌当たりの優しいオールフレックスマルチストレッチツイル。機能性も抜群なDickies(ディッキーズ)の男女兼用ストレートパンツです。

仕様総ゴム、両脇ポケット、左右後ポケット、右脇ポケット、ウエスト紐入り材質ポリエステル100%対応男女兼用内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165064155036SCガンメタSS755991
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064315036SCガンメタS756696
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064405036SCガンメタM7673101
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064495036SCガンメタL7680106
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064585036SCガンメタLL7687111
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064675036SCガンメタ3L7697119
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064765036SCガンメタ4L76107127
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165064855036SCブラックSS755991
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065015036SCブラックS756696
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065105036SCブラックM7673101
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065195036SCブラックL7680106
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065285036SCブラックLL7687111
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065375036SCブラック3L7697119
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065465036SCブラック4L76107127
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065555036SCベ-ジュSS755991
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065715036SCベ-ジュS756696
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065805036SCベ-ジュM7673101
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065895036SCベ-ジュL7680106
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165065985036SCベ-ジュLL7687111
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066075036SCベ-ジュ3L7697119
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066165036SCベージュ4L76107127
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066255036SCダークネイビーSS755991
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066415036SCダークネイビーS756696
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066505036SCダークネイビーM7673101
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066595036SCダークネイビーL7680106
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066685036SCダークネイビーLL7687111
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066775036SCダークネイビー3L7697119
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
165066865036SCダークネイビー4L76107127
8,900
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする