曜日別特売

ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)

ハンデー硬さ計 SONOHARD(R) - JFEアドバンテック

プローブ先端径8Φにより狭所や曲面の測定が可能
測定回数100万回以上の耐久性で定期交換不要
測定時間はわずか2秒
ビッカース圧子を使用した静圧荷重式
圧痕はわずか0.1mmと微小
被測定物を置く場所を選ばずに測定が可能
あらゆる方向から測定が可能
上下限のしきい値を設定し、アラーム音で通知
生産工程へ取り入れることでインライン硬さ計測が可能(オプション)

質量(g)表示ユニット:約420電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池角度(°)測定可能許容:±3以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50プローブ長(mm)195許容温度(℃)0~50プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
再現性
非直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487759SH-22A-J1100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
794,700
779,800
857,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487768SH-22A-J2100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
794,700
779,800
857,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487777SH-22A-J4100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
794,700
779,800
857,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487786SH-22A-J01400~1000HV ※1(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)±(5%rdg)HV400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
926,400
899,800
989,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487856SH-22A-J1【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
829,700
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16487865SH-22A-J2【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
829,700
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16487881SH-22A-J4【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
829,700
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16487890SH-22A-J01【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】400~1000HV ※1(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)±(5%rdg)HV400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
961,400
949,800
1,044,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする