曜日別特売

診断機能付振動計

診断機能付振動計 - JFEアドバンテック

加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。
自動で回転機械の状態を診断可能
ベアリングの診断も本体裏面の判定基準でらくらく診断可能
単3電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付)
測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用
バックライト付きで暗い場所でも測定可能
持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属

仕様●測定レンジ 加速度(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 加速度ピーク(m/s2):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 速度(mm/s):(Lレンジ)0.0~20.0、(Hレンジ)0~200●測定レンジ 変位(μm):(Lレンジ)0~200、(Hレンジ)0~1990外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×151×30電源(個)単3アルカリ乾電池1、連続8時間以上使用可能測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)測定周波数範囲加速度:1kHz~20kHz、加速度ピーク:1kHz~20kHz、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487935MK-21【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
206,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする