ツヨロン(藤井電工)
水平移動用親綱”GCハリップ”
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途
高所作業水平移動・作業に。
材質
ナイロン、スチール
長さ(m)
20
フック口開き(mm)
【台付側】50【本線側】50
径(mm)
16
内容量
1本(1組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487987
GCH-25-BX
662-7835
25000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16487996
GCH-30-BX
662-4627
30000
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません