昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) - ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) - ツヨロン(藤井電工)

先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。

用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488021L-10-BX661-844710000
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488030L-15-BX663-414715000
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488039L-20-BX664-051420000
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488048L-25-BX663-258525000
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488057L-30-BX663-106030000
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする