曜日別特売

BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ

BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT ドラスティックドライ ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋

肌が当たる部分は水分を含むと膨張し水分を押し出す効果がある特殊なポリエステルを使用。外側は吸汗速乾性を持たせたポリエステルを使用。この異なる特性を持った8層のポリエステルの影響で、汗をかいた際に水分が肌から離れ外へ移動します。これまでのメッシュ編みと違い、耐久性がアップ。見た目も一般的なコンプレッションウェアなので、ベースレイヤー(ファーストレイヤー)としてだけでなく、これ一枚での着用も可能になりました。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・スピード消臭11.ブラックサイズSS適応身長(cm)155-165適応胴囲(cm)78-84素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16509310JW-582
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする