ツヨロン(藤井電工)
傾斜面作業用ベルト
重作業用の幅広タイプ
2本のベルトで身体をがっちり支えます。
用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様
ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプ
付属品
バックサイドベルトD環2個付き
トラスコ品番
656-6163
サイズ
S
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
バックル
スチール
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488818
WP-A-1-Y-S-BX
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません