ツヨロン(藤井電工)
工具吊りフック ベルト用
二重外れ止め装置付
用途
主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。
トラスコ品番
662-8492
材質
スチール
質量(kg)
【つり下げ】50以下
適合ベルト幅(mm)
45
内容量
1個(1本)
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488109
R-9L-K-45-BX
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません