ツヨロン(藤井電工)
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
重作業用の幅広軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
仕様
ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ
付属品
バックサイドベルトD環2個付き
トラスコ品番
656-6167
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488827
WP-A-2-Y-S-BX
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません