ツヨロン(藤井電工)
CP昇降器
電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。
本体はアルミ合金製で軽量です。
3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
用途
電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。
材質
アルミ合金製
長さ(mm)
1500
内容量
1個(1台)
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト
ステップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487951
CP-20
662-5358
【締付ベルト】1
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16487960
CP-23
662-3790
【締付ベルト】1
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16487969
CP-25
662-5359
【締付ベルト】2
4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません