ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型)
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤードですので作業が可能です。
作業範囲を広く確保できます。
130KG対応型
用途
胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番
657-5647
長さ(mm)
1400
色
グレー
タイプ
【フック】軽量大口径フック
フック口開き(mm)
50
フック
FS-93-1
ランヤード(長さ)(mm)
1400
口開き(mm)
【フック(構造物側)】50
径(mm)
15
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488870
TBL-AR-LRLT-5931-130KG-BX
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません