曜日別特売

ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO

ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO - ツヨロン(藤井電工)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。
しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。
ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。
余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。
無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。
別売の胴ベルトが装着可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488240TH-520V-OT-BL-S-MG-BX663-2716S
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488249TH-520V-OT-BL-LL-MG-BX663-2715LL
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16488249TH-520V-OT-BL-LL-MG-BX68504506TH-520V-OT-BL-LL-MG-JAN-BTH-520V-OT-BL-LL-MG-BX ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレード ツヨロン(藤井電工) 68504506ZERO-Gハーネス ハーネス本体のみ 紺 LLサイズ 腿Vタイプ ミドルグレードツヨロン(藤井電工)1個
39,980
税込43,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする