曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具) - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
胴ベルト幅(mm)45内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ウエスト(cm)
サイズ
バックル
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488599WP-TD-27-BL2-LL-BX115~135LLアルミ製スライドバックル656-1367【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】100×900
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488608WP-TD-27-BLK-LL-BX115~135LLアルミ製スライドバックル656-1368【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】100×900
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488705WP-FC-11-BL5-S-BX85~95Sスチール製スライドバックル656-1385【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】85×600
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488721WP-FC-11-BL5-LL-BX115~135LLスチール製スライドバックル656-1386【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】85×900
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488861WP-FC-11-BLK-S-BX85~95Sスチール製スライドバックル657-5637【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】85×600
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする