ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
バックル
スチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488730
WP-FC-110-BL5-S-BX
656-1388
青
S
【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】85×600
1100
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16488739
WP-FC-110-BLK-S-BX
656-1389
黒
S
【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】85×600
1100
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488748
WP-FC-110-BL5-LL-BX
656-1387
青
LL
【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】85×900
1600
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません