OHSATO(大里)
六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ドブめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウイット
内容量
1袋(10個)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504586
W3/8
8
【大里】515-107
16山
17
W3/8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16504595
W1/2
10
【大里】515-108
12山
21
W1/2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください