OHSATO(大里)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっきを施した六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ドブめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504525
M6
1袋(100個)
5
【大里】367-071
1
10
M6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
16504541
M8
1袋(10個)
6.5
【大里】515-102
1.25
13
M8
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
16504550
M10
1袋(10個)
8
【大里】515-103
1.5
17
M10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16504559
M12
1袋(10個)
10
【大里】515-104
1.75
19
M12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
16504568
M16
1袋(10個)
13
【大里】515-105
2
24
M16
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
16504577
M20
1袋(10個)
16
【大里】367-076
2.5
30
M20
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください