JFEアドバンテック
超音波厚さ計
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載
大容量データメモリー付き厚さ計
TI-120Tは標準10種の音速以外に5種類の音速を自由に登録いただけます。
用途
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
金属加工品の仕上げ厚さ検査
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査
建設機械の磨耗、減肉検査
ボイラー冷却用パイプの腐食検査
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
仕様
被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。
測定範囲(mm)
塗膜下:3.0~20.0
使用温度範囲(℃)
-5~50
測定方式
超音波パルス反射法
内容量
1個
注意
※保証期間:納入後本体は1年、探触子は6ヶ月です。
※材質により音速が異なるため、被測定物が鋼以外の場合はお客様による音速設定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16487829
TI-120T【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
¥
308,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません