曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - JFEアドバンテック

TI-120Tの高精度モデルです。
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能
データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)
パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。
探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。
差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。
統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。
多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。
音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。

用途
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
金属加工品の仕上げ厚さ検査
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査
建設機械の磨耗,減肉検査
ボイラー冷却用パイプの腐食検査
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33内容量1個
注意
※保証期間:出荷後本体は1年、探触子は6ヶ月です。
※材質により音速が異なる為、被測定物が鋼以外の場合はお客様による音速設定が必要です。
※TI-121Tは標準10 種の音速以外に5 種類の音速を自由に登録頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487926TI-121T【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
333,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする