ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入

ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業ハーネス用 水平器ホルダーアタッチメント 2個入 - 金井産業

サビに強いSUS430製(フェライト系ステンレス鋼)の薄く軽量なハーネス用アタッチメントです。水平器ホルダーや、その他のアタッチメントをハーネス用ベルトにしっかり固定するのに便利です。幅45mmまでのハーネスのベルトに対応しています。

用途作業効率の向上に。仕様縦ベルト45mm幅用、縦ベルト用アタッチメント(2個入)寸法(mm)外径:縦55×幅30、内径:縦45×幅20ブラック内容量1個
注意
※写真内のアタッチメントや商品は付属ではありませんのでご了承ください。切断面のバリが取りきれていない場合がまれにありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16486210GK-06
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする