曜日別特売

ライトハーネス ツインコルトリトラ

ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)ライトハーネス ツインコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488389TH5102CR93SVOTBLKBKS2R23BX657-7086S100
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488398TH5102CR93SVOTBL4BKS2R23BX657-7116S100
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488407TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23657-7137LL130
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488416TH5102CR93SVOTBL4BKLL130K2R23657-7136LL130
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする