曜日別特売

コアハーネス コルトリトラ オレンジ

コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
パープルベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488337TH-502-CR93SV-OT-P-BK-S-R23-BX663-9255S【胴ベルト】50×1100100
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488346TH502CR93SVOTPBKLL130KR23BX664-0802LL【胴ベルト】50×1600130
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする