曜日別特売

コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ

コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
全8種類を絞り込む
サイズ
最大使用質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488425TH5022CR93SVOTORBKS2R23BX657-8679オレンジS【胴ベルト】50×1100100
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488441TH5022CR93SVOTPBKS2R23BX657-8677パープルS【胴ベルト】50×1100100
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488450TH5022CR93SVOTDGBKS2R23BX657-8678ダークグレーS【胴ベルト】50×1100100
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488459TH5022CR93SVOTDGBKM2R23BX658-0233ダークグレーM【胴ベルト】50×1200100
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488468TH5022CR93SVOTDGBKL2R23BX658-0266ダークグレーL【胴ベルト】50×1400100
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488477TH5022CR93SVOTORBKLL130K2R23BX658-0269オレンジLL【胴ベルト】50×1600130
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488486TH5022CR93SVOTPBKLL130K2R23BX658-0268パープルLL【胴ベルト】50×1600130
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488495TH5022CR93SVOTDGBKLL130K2R23BX658-0267ダークグレーLL【胴ベルト】50×1600130
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする