曜日別特売

コアハーネス コルト+ノビロン

コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)コアハーネス コルト+ノビロン - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550・1600ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
全8種類を絞り込む
サイズ
最大使用質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488511TH502CRNV93SVOTORBKS2R23BX658-0293オレンジS【胴ベルト】50×1100100
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488520TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX658-0294パープルS【胴ベルト】50×1100100
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488529TH502CRNV93SVOTDGBKS2R23BX658-0292ダークグレーS【胴ベルト】50×1100100
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488538TH502CRNV93SVOTDGBKM2R23BX655-9814ダークグレーM【胴ベルト】50×1200100
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488547TH502CRNV93SVOTDGBKL2R23BX656-1358ダークグレーL【胴ベルト】50×1400100
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488556TH502CRNV93SVOTORBKLL130K2R23656-1363オレンジLL【胴ベルト】50×1600130
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488565TH502CRNV93SVOTPBKLL130K2R23BX656-1362パープルLL【胴ベルト】50×1600130
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488581TH502CRNV93SVOTDGBKLL130K2R23656-1361ダークグレーLL【胴ベルト】50×1600130
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする