曜日別特売

フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード”

フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード” - ツヨロン(藤井電工)

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23トラスコ品番661-6307長さ(mm)【ランヤード】1700幅(mm)【ランヤード】11オレンジタイプ【フック】軽量大口径SV回転フック【ランヤード】ツインランヤードフック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50径(mm)11最大使用質量(kg)100内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488145THL-2-GB93SV-21KS-OR-2R23-BP
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする