虫よけネット付ハット グレー

虫よけネット付ハット グレー - ヤマショウ虫よけネット付ハット グレー - ヤマショウ

いやな虫から顔周りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納ができて普段使いも可能です。

用途キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質【本体】ポリエステル90% 綿10%【メッシュ部分】ポリエステル100%寸法(mm)260×320×110 / つば65頭囲(cm)58内容量1個
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507140YAN-021GY
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする