ヤマショウ
虫よけネット付ハット
いやな虫から顔周りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納ができて普段使いも可能です。
用途
キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
【本体】ポリエステル90% 綿10%【メッシュ部分】ポリエステル100%
寸法(mm)
260×320×110 / つば65
頭囲(cm)
58
内容量
1個
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507115
YAN-021IV
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください