ヤマショウ
防虫ネット付キャップ
忌避剤入り。いやな虫から顔周りを守ります。
用途
キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
240×270×400 / つば75
頭囲(cm)
58
内容量
1個
注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としてはご使用にならないでください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507106
YAN-020
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください