OHSATO(大里)
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類
ウイット
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
高さ(mm)
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16505040
W3/16
【大里】515-051
7.5
24山
8
W3/16
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16505049
W1/4
【大里】515-052
9.5
20山
10
W1/4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16505058
W5/16
【大里】515-053
13
18山
14
W5/16
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
16505067
W3/8
【大里】515-054
15.5
16山
17
W3/8
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
16505076
W1/2
【大里】515-055
19.5
12山
21
W1/2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください