曜日別特売

袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全9種類を絞り込む
ねじピッチ
ねじの呼び
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
高さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504945M31袋(10個)【大里】515-0614.80.55.5M3
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
16504961M41袋(10個)【大里】515-0626.20.77M4
オープン
89
98(税込)
翌々日出荷
16504970M51袋(10個)【大里】515-0637.50.88M5
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
16504979M61袋(10個)【大里】515-0649.5110M6
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
16504988M81袋(10個)【大里】515-06512.51.2513M8
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
16504997M101袋(10個)【大里】515-06615.51.517M10
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
16505006M121袋(10個)【大里】515-06718.51.7519M12
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
16505015M161袋(5個)【大里】3663524224M16
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
16505031M201袋(5個)【大里】367-211292.530M20
オープン
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする