OHSATO(大里)
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
高さ(mm)
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504900
W1/4
1袋(50個)
【大里】62861
9.5
20山
10
W1/4
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌々日出荷
16504909
W5/16
1袋(50個)
【大里】62862
13
18山
14
W5/16
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌々日出荷
16504918
W3/8
1袋(50個)
【大里】62863
15.5
16山
17
W3/8
オープン
¥
6,750
¥
7,425
(税込)
翌々日出荷
16504927
W1/2
1袋(20個)
【大里】62864
19.5
12山
21
W1/2
オープン
¥
5,950
¥
6,545
(税込)
翌々日出荷
16504936
W5/8
1袋(10個)
【大里】62865
25
11山
26
W5/8
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください