OHSATO(大里)
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全8種類を絞り込む
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
高さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504821
M3
1袋(10個)
【大里】62021
4.8
0.5
5.5
M3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16504830
M4
1袋(10個)
【大里】62022
6.2
0.7
7
M4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
16504839
M5
1袋(10個)
【大里】62023
7.5
0.8
8
M5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
16504848
M6
1袋(10個)
【大里】62024
9.5
1
10
M6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
16504857
M8
1袋(10個)
【大里】62025
12.5
1.25
13
M8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
16504866
M10
1袋(10個)
【大里】62026
15.5
1.5
17
M10
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
16504875
M12
1袋(5個)
【大里】62027
18.5
1.75
19
M12
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
16504891
M16
1袋(5個)
【大里】36346
24
2
24
M16
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください