OHSATO(大里)
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
高さ(mm)
ねじピッチ
対辺寸法(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16505295
M3
1袋(50個)
【大里】367-282
3.2
0.5
5.5
M3
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
16505311
M4
1袋(50個)
【大里】367-283
3.8
0.7
7
M4
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
16505320
M5
1袋(50個)
【大里】367-284
4.6
0.8
8
M5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
16505329
M6
1袋(50個)
【大里】367-285
5.1
1
10
M6
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
16505338
M8
1袋(20個)
【大里】367-286
7.3
1.25
13
M8
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
16505347
M10
1袋(20個)
【大里】367-287
8.3
1.5
17
M10
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
16505356
M12
1袋(20個)
【大里】367-288
10.5
1.75
19
M12
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください