曜日別特売

ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) - OHSATO(大里)

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
高さ(mm)
ねじピッチ
六角対辺(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16505557M31袋(100個)【大里】61-6214.30.55.5M3
オープン
1,610
1,771(税込)
翌々日出荷
16505566M41袋(100個)【大里】61-6225.50.77M4
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
16505575M51袋(100個)【大里】61-62360.88M5
オープン
1,360
1,496(税込)
翌々日出荷
16505591M61袋(50個)【大里】61-6247.8110M6
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
16505600M81袋(50個)【大里】61-6259.81.2513M8
オープン
1,400
1,540(税込)
翌々日出荷
16505609M101袋(10個)【大里】61-626121.517M10
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする