OHSATO(大里)
四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
四角板にタップを切った板ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
品番
ねじピッチ
対辺寸法(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16505365
M3
1袋(50個)
1.6
【大里】367-361
0.5
6
M3
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
16505381
M4
1袋(50個)
1.8
【大里】367-362
0.7
7.5
M4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
16505390
M5
1袋(50個)
2.3
【大里】367-363
0.8
8.5
M5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
16505399
M6
1袋(50個)
3
【大里】367-364
1
11
M6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
16505408
M8
1袋(20個)
4
【大里】367-365
1.25
13
M8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください