OHSATO(大里)
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16505417
M3
【大里】515-041
0.5
5.5
M3
8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
16505426
M4
【大里】515-042
0.7
7
M4
10
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
16505435
M5
【大里】515-043
0.8
8
M5
12
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
16505451
M6
【大里】515-044
1
10
M6
13
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
16505460
M8
【大里】515-045
1.25
12
M8
17
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
16505469
M10
【大里】515-046
1.5
14
M10
19
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
16505478
M12
【大里】515-047
1.75
17
M12
24
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください