OHSATO(大里)
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16505487
M3
【大里】515-031
0.5
5.5
M3
8
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
16505496
M4
【大里】515-032
0.7
7
M4
10
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
16505505
M5
【大里】515-033
0.8
8
M5
12
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
16505521
M6
【大里】515-034
1
10
M6
13
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
16505530
M8
【大里】515-035
1.25
12
M8
17
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
16505539
M10
【大里】515-036
1.5
14
M10
19
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
16505548
M12
【大里】515-037
1.75
17
M12
24
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください