OHSATO(大里)
フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)
フランジがついたナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
S45C/生地
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
セレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
二面幅(mm)
ねじの呼び
ねじ山種類
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504787
M8
1袋(20個)
【大里】367-940
12
M8
メートル並目
17
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
16504796
M10 P=1.25
1袋(10個)
【大里】367-941
14
M10
メートル細目
19
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
16504805
M12 P=1.25
1袋(10個)
【大里】367-942
17
M12
メートル細目
24
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください