OHSATO(大里)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504340
M3
1袋(10個)
2.4
【大里】515-011
0.5
5.5
M3
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
16504349
M4
1袋(10個)
3.2
【大里】515-012
0.7
7
M4
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
16504358
M5
1袋(10個)
4
【大里】515-013
0.8
8
M5
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
16504367
M6
1袋(10個)
5
【大里】515-014
1
10
M6
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
16504376
M8
1袋(10個)
6.5
【大里】515-015
1.25
13
M8
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
16504385
M10
1袋(10個)
8
【大里】515-016
1.5
17
M10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
16504401
M12
1袋(10個)
10
【大里】515-017
1.75
19
M12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
16504410
M14
1袋(10個)
11
【大里】515-018
2
22
M14
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16504419
M16
1袋(10個)
13
【大里】515-019
2
24
M16
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16504428
M18
1袋(10個)
15
【大里】515-020
2.5
27
M18
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
16504437
M20
1袋(10個)
16
【大里】515-128
2.5
30
M20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
16504446
M24
1袋(5個)
19
【大里】367-018
3
36
M24
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください