曜日別特売

六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)

六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) - OHSATO(大里)

鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504611M31袋(50個)2.4【大里】367-1750.55.5M3
オープン
149
164(税込)
当日出荷
16504620M41袋(50個)3.2【大里】367-1770.77M4
オープン
239
263(税込)
当日出荷
16504629M51袋(50個)4【大里】367-1780.88M5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
16504638M61袋(50個)5【大里】367-179110M6
オープン
229
252(税込)
当日出荷
16504647M81袋(20個)6.5【大里】367-1801.2513M8
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
16504656M101袋(20個)8【大里】367-1811.517M10
オープン
809
890(税込)
3日以内出荷
16504665M121袋(20個)10【大里】367-1821.7519M12
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする