OHSATO(大里)
六角ナット1種小形 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)
S45C材に熱処理を施した小型六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
S45C/生地
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
小形ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
二面幅(mm)
ねじの呼び
ねじ山種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504760
M8
1袋(20個)
【大里】367-933
12
M8
メートル並目
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
16504769
M10 P=1.25
1袋(10個)
【大里】367-937
14
M10
メートル細目
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
16504778
M12 P=1.25
1袋(10個)
【大里】367-938
17
M12
メートル細目
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください