OHSATO(大里)
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
規格
1種
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウィット
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504288
W1/4
5
【大里】515-121
20山
10
W1/4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
16504297
W5/16
6.5
【大里】515-122
18山
14
W5/16
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
16504306
W3/8
8
【大里】515-123
16山
17
W3/8
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
16504315
W1/2
10
【大里】515-124
12山
21
W1/2
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
16504331
W5/8
13
【大里】367-537
11山
26
W5/8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください