OHSATO(大里)
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504455
W3/16
4
【大里】515-001
24山
8
W3/16
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
16504471
W1/4
5
【大里】515-002
20山
10
W1/4
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
16504480
W5/16
6.5
【大里】515-003
18山
14
W5/16
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
16504489
W3/8
8
【大里】515-004
16山
17
W3/8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
16504498
W1/2
10
【大里】515-005
12山
21
W1/2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
16504507
W5/8
13
【大里】515-006
11山
26
W5/8
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
16504516
W3/4
16
【大里】36265
10山
32
W3/4
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください