OHSATO(大里)
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
規格
1種
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504175
M3
2.4
【大里】515-021
0.5
5.5
M3
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
16504191
M4
3.2
【大里】515-022
0.7
7
M4
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
16504200
M5
4
【大里】515-023
0.8
8
M5
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
16504209
M6
5
【大里】515-024
1
10
M6
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
16504218
M8
6.5
【大里】515-025
1.25
13
M8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
16504227
M10
8
【大里】515-026
1.5
17
M10
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
16504236
M12
10
【大里】515-027
1.75
19
M12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
16504245
M14
11
【大里】515-028
2
22
M14
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
16504261
M16
13
【大里】515-029
2
24
M16
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
16504270
M18
15
【大里】515-030
2.5
27
M18
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌々日出荷
16504279
M20
16
【大里】515-129
2.5
30
M20
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください