OHSATO(大里)
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16505085
M3
【大里】36369
0.5
M3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
16505101
M4
【大里】36370
0.7
M4
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
16505110
M5
【大里】36371
0.8
M5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
16505119
M6
【大里】36372
1
M6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
16505128
M8
【大里】36373
1.25
M8
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
16505137
M10
【大里】36374
1.5
M10
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌々日出荷
16505146
M12
【大里】36375
1.75
M12
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください