ヤマショウ
ガーデン虫よけネット付フード 柄アソート
快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ。虫除けネット付きガーデンハット。タレ付き UVカット 防虫 ※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。
用途
ガーデニングなどの紫外線対策、熱中症対策に
材質
【本体】ポリエステル100%【メッシュ部分】ポリエステル100%
色
アソート
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※色物は他の物と分けて洗ってください。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干ししてください。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞ってください。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避けください。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用してください。
※火気には近づけないでください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507185
YAN-022AS
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください