洗えるガーデンフード メッシュ日よけ ベージュ

洗えるガーデンフード メッシュ日よけ ベージュ - ヤマショウ

折りたためて持ち運びに便利!とめゴムは汗取りの内側に隠せます
後頭部の形に沿ってゴムギャザーがぴったりフィット
広げた時に形がくずれにくい加工をしています。穴に差し込むだけでピッタリフィット!かぶることでUVケア通気性バッチリ!

用途紫外線対策、熱中症対策にも材質【本体】ポリエステル100%【タレ】ポリエステル100%ベージュサイズフリー内容量1個
注意
※色物は他の物と分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の一押し洗いをし陰干ししてください。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞って下さい。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避け下さい。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用して下さい。
※火気には近づけないで下さい。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507481YCH-068BE
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする