ドリルドライバー

ドリルドライバー - WIZ'Aドリルドライバー - WIZ'Aドリルドライバー - WIZ'Aドリルドライバー - WIZ'A
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に仕様LEDライト付き付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16511586WZ-AC100DN
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする