WIZ'A
ディスクグラインダー
材質
本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂
寸法(mm)
取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P
質量(kg)
約1.6(本体のみ)
色
ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
電源コード(m)
約1.8
絶縁方式
二重絶縁
定格時間(分)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511611
WZ-DG-550BE
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください